カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](110)
- MAZDA(マツダ)(23)
- MURATA(村田製作所)(119)
- New-Era(ニューエラー)(98)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- SMC(80)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
- コガネイ(81)
- スバル(24)
- トヨタ(387)
- ニッサン(23)
- フエニックス・コンタクト(95)
- 三木プーリ(79)
- 三菱ふそう(40)
- 大阪魂(13)
- 河村電器産業(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「25-201」の検索結果

TDK コモンモードフィルタ, 200mA, 2.5 x 2 x 1.2mm
TDK¥129税込¥1421個3日以内出荷仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 900mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1袋 10個入
TDK¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ。TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:VLS-HBU●コア材料:金属磁性●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7087-42
巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1セット 2000個入
TDK¥109,800税込¥120,7801セット(2000個)7日以内出荷VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ。TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:VLS-HBU●コア材料:金属磁性●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7087-35