カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- brembo(12)
- CKD(9)
- MURATA(村田製作所)(5)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- カクダイ(4)
- コガネイ(81)
- サンドビック(4)
- スバル(14)
- ノーブランド(4)
- ヤマモトレーシング(5)
- 三木プーリ(6)
- 大阪魂(13)
- 工進(6)
- 日本ケミコン(5)
- 河村電器産業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「25-201」の検索結果

TDK コモンモードフィルタ, 200mA, 2.5 x 2 x 1.2mm
TDK¥129税込¥1421個3日以内出荷仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 900mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応