カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- TDK
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- BOURNS(27)
- MURATA(村田製作所)(9)
- EPCOS(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- COOPER BUSSMANN(4)
- VISHAY(3)
- RS PRO(3)
- Murata Power Solutions(3)
- ニチコン(2)
- Asian Brand(2)
- 城東テクノ(1)
- KEMET(1)
- TRACO POWER(1)
- サガミ エレク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「33μh」の検索結果
特価

TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 750mA, シールド, 7 x 7 x 3.2mm
TDK¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 750mA長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 160mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF7032シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 基板に安定して取り付けられるフラットな底部RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 590mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm
TDK¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 590mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF6025シリーズ. 高電流、省エネ電源用に最適な低いDC抵抗. 磁気シールドコイル付きパワーSMDインダクタ。モバイルデバイスやPCなど様々な電気的用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.6A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-330M1R6-PF
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1シリーズSLF許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース10145インダクタンス(μH)33最大直流電流(A)1.6最大直流抵抗(mΩ)81.5
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 85mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-330K-EF
TDK¥249税込¥2741セット(10個)7日以内出荷回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他長さ(mm)2.5寸法(mm)2.5×2×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2シリーズNLFV-EF許容差±10%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1008(2520M)インダクタンス(μH)33最大直流電流(mA)85最大直流抵抗(Ω)1.68モールドタイプあり
TDK 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-221MR33-PF
TDK¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器長さ(mm)7寸法(mm)7×7×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7045インダクタンス(μH)220最大直流電流(mA)450最大直流抵抗(mΩ)520