カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TDK
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- BOURNS(9)
- EPCOS(5)
- COOPER BUSSMANN(4)
- RS PRO(3)
- ニチコン(2)
- Asian Brand(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 城東テクノ(1)
- VISHAY(1)
- Murata Power Solutions(1)
- サガミ エレク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「33μh」の検索結果

TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 750mA, シールド, 7 x 7 x 3.2mm
TDK¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 750mA長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 160mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF7032シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 基板に安定して取り付けられるフラットな底部RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 590mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm
TDK¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 590mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF6025シリーズ. 高電流、省エネ電源用に最適な低いDC抵抗. 磁気シールドコイル付きパワーSMDインダクタ。モバイルデバイスやPCなど様々な電気的用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応