カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • KEMET(54)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • KYOCERA AVX(27)
  • ニチコン(22)
  • RS PRO(14)
  • 日本ケミコン(9)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • VISHAY(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • Ruby-con(4)
  • 東信工業(2)
  • EPCOS(2)
  • NIC Components(2)
  • 京セラ(1)
  • ルビコン(1)
  • BROADCOM(1)
  • DFRobot(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf 50v」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコンデンサ 50V/0.47μF TDKセラミックコンデンサ 50V/0.47μFTDK
78税込86
1個
当日出荷
積層型リード付きコンデンサ用途:車載グレードGeneral:一般(Up to 50V)Halogen-free:ハロゲンフリーAEC-Q200:AEC-Q200シリーズ:FA
仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入TDK
63,980税込70,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDK積層セラミックチップコンデンサのCGAシリーズは、表面実装用の製品で、誘電体と導電体の複数のシートを交互に重ねています。モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性が確保されます。また、他のコンデンサよりも構造がシンプルで、低ESR、ESL、優れた周波数特性を発揮します。静電容量は最大47 μFで、フィルムコンデンサ又は電解コンデンサか
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CGA●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6916-54
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J3X5R1H475K125AB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J3X5R1H475K125ABTDK
49,980税込54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧50Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μFTDK
589税込648
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μFTDK
679税込747
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 35V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 35V dc 0402 1005M 1セット 10000個入TDK
48,980税込53,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
TDK積層セラミックチップコンデンサのCGAシリーズは、表面実装用の製品で、誘電体と導電体の複数のシートを交互に重ねています。モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性が確保されます。また、他のコンデンサよりも構造がシンプルで、低ESR、ESL、優れた周波数特性を発揮します。静電容量は最大47 μFで、フィルムコンデンサ又は電解コンデンサか
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:CGA●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7097-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入TDK
31,980税込35,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
TDK積層セラミックチップコンデンサのCGAシリーズは、表面実装用の製品で、誘電体と導電体の複数のシートを交互に重ねています。モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性が確保されます。また、他のコンデンサよりも構造がシンプルで、低ESR、ESL、優れた周波数特性を発揮します。静電容量は最大47 μFで、フィルムコンデンサ又は電解コンデンサか
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:CGA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7099-06
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) C1005X5R0J475K050BC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) C1005X5R0J475K050BCTDK
82,980税込91,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
TDKCタイプ0402シリーズ、X5R誘電体.TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧6.3Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズC許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 2220 (5750M) CGA9N2X7R2A475K230KA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 2220 (5750M) CGA9N2X7R2A475K230KATDK
83,980税込92,378
1セット(500個)
7日以内出荷
TDKCGAシリーズ車載グレード2220パッケージX5R、X7R、Y5V誘電.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適的な用途では車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などに使われています。.モノリシック構造低ESL低自己発熱、高リップル耐性
長さ(mm)5.7寸法(mm)5.7×5×2.3電圧100Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装