カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • BOURNS(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
  • EPCOS(12)
  • KEMET(6)
  • KYOCERA AVX(16)
  • LITTELFUSE(3)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • VISHAY(7)
  • YAGEO(36)
  • いけうち(3)
  • エスコ(2)
  • グリーンクロス(5)
  • フロン工業(3)
  • 京セラ(5)
  • 保安道路企画(6)
  • 冨士電線(東京)(7)
  • 日東工器(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「800pf」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6800pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6800pF

    TDK
    ¥609~税込¥670~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F100F085KA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F100F085KA

    TDK
    ¥649税込¥714
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×0.85電圧3kVdc高さ(mm)0.85奥行(mm)2シリーズC許容差±1%静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-84
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1800pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1800pF

    TDK
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(50個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F101K200KA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F101K200KA

    TDK
    ¥639税込¥703
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量100pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    ¥289税込¥318
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    TDKs FG シリーズ 6800pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7144-87