カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- ParkerTAIYO(99)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- 京セラ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ELPA(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- オンダ製作所(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Vesrah(1)
- YDM(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ae-s06」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AE
TDK¥839税込¥9231袋(5個)翌々日出荷TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7S動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)