カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- BIGM(丸山製作所)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VIBRA(新光電子)(2)
- ニッケンハードウエア(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 象印マホービン(1)
「ba-30k」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1500個入
TDK¥7,198税込¥7,9181セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:10nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:CGA●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7097-17
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
TDK¥52,980税込¥58,2781セット(15000個)7日以内出荷TDK積層セラミックチップコンデンサのCGAシリーズは、表面実装用の製品で、誘電体と導電体の複数のシートを交互に重ねています。モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性が確保されます。また、他のコンデンサよりも構造がシンプルで、低ESR、ESL、優れた周波数特性を発揮します。静電容量は最大47 μFで、フィルムコンデンサ又は電解コンデンサか仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:CGA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7099-06