カテゴリ
- 電動工具(7)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「bn-30k」の検索結果

業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 )
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781台当日出荷メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ適合漏電保護専用トラスコ品番370-2791質量(kg)7.9電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
屋外用ゼンビキリール
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。用途屋外での作業に。仕様通電ランプ:〇トラスコ品番207-7653質量(kg)8.3プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8785-46接地端子〇
業務用戦力リール
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷メンテナンスしやすい簡単基本構造の屋外用コードリール質量(kg)8.4電圧(V)100定格(A)6電線長さ(m)30使用場所屋外
段積みフラットリール 30m
ハタヤリミテッド¥49,980税込¥54,9781台当日出荷「収納性」と「メンテナンス性」を両立。 段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。 表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。 電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。 凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。質量(kg)10.5漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270電線太さ(mm2)2.0温度センサー自動復帰型心数(C)3使用場所屋外特性防雨型/接地付
段積みフラットリール
サンピース¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」 分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。 省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。 フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。 オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。 温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。 巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。質量(kg)10.5定格100V・6Aコンセント個数3個コンセント形状接地2P 15A 125V漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270電線仕様-長さ(m)30温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C使用場所屋外用、防雨型特性防雨
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥13,600税込¥14,9601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥15,600税込¥17,1601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
オイルシール S14 32 7
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格S14327(トクシユ)部品名称オイルシール S14 32 7図解NoMS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.29、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.29、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.25、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.31、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.28、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.25、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.26、MS550 本体部品_No.26、SSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.2、SD55 本体部品_No.26、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.26、SD65 本体部品_No.26、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.26、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.24、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.24、MK55 本体部品_No.26など
ピストンボウスリーブ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格8X10.5X71.5部品名称ピストンボウスリーブ図解NoSD51 本体部品_No.30、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.33、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.33、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.35、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.30、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.34、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.30、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.29、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.30、MS510 本体部品_No.30、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.29、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.34、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.32、MS550 本体部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.30、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.28、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.32、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.29、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.30、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.34、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.30、MK51 本体部品_No.30、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.29、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.28、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.32、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.33、MK55 本体部品_No.30、SD55 本体部品_No.30、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.33、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.30
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷規格M10X140X32部品名称6カクボルト図解NoMS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.58、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.50、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.53、MSA613R2T-K ヤクエキハイカン部品_No.16、SD65 本体部品_No.58、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.31、MK753 クランクケース,吸水弁部品_No.58、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.53、SD55-1 本体部品_No.58、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.53、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.49、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MK51-1 本体部品_No.58、SD51 本体部品_No.58など
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>
ダイヤトレンド¥29,250税込¥32,1751本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>
ダイヤトレンド¥41,400税込¥45,5401本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
CD Series(CDG1BN20-50+30Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)50ストロークB(mm)30