カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- KOTO(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(1)
- NSK(日本精工)(4)
- NTツール(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROST's(2)
- コクヨ(1)
- サンドビック(5)
- シヤチハタ(1)
- タナカ(1)
- ナベヤ(3)
- ホンダ(8)
- 共立プロダクツ(2)
- 呉竹(2)
- 平和テクニカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc 1206 (3216M) C3216X7R2J103K115AA
TDK¥839税込¥9231袋(50個)3日以内出荷TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.15電圧630Vdc高さ(mm)1.15奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量10nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら