カテゴリ
- 制御機器(19)
- 自動車純正部品(14)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(6)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(4)
- EARTH MAN(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MICROCHIP(6)
- omron(オムロン)(7)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- X.A.M(2)
- コンドーテック(1)
- ニッサン(4)
- ミツビシ(3)
- ワルター(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a3204」の検索結果

XAM CLASSIC スプロケット(A3204)
X.A.M(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷から32日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM PREMIUM スプロケット(A3204)
X.A.M¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ428主な適合車種DT230LANZA(97-)DT125R(88-:3FW)/200R(3ET)TT250R RAID(95-)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から109日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
異径中間ニップルソケット
EARTH MAN¥329税込¥3621個当日出荷から翌日出荷用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ



SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ
リヒトラブ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カードやイヤホンが入るフロントポケット。背面はプラスチックナスカン、面ファスナー付きゴムバンド、ベルトループ付き。ベルトに取り付けられます。ナスカンとゴムバンドで肩ベルトに取り付けられます。スマートフォン約6~7インチ収納可能。用途スマートフォンと小物を一緒に持ち運びできるポーチ。材質ポリエステル寸法(mm)95×45×170タイプポーチ型ポケットあり収納の目安6~7インチ
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
幅広タイプエアチャック (MHL-A~)
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から11日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から62日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング20mm47mm3204 A
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9848アズワン品番65-7922-24
まがりばかさ歯車完成品
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9852アズワン品番65-7936-71
フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック
ワルター¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。全長(mm)110角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥68,980税込¥75,8781本当日出荷から9日以内出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら