カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(9)
- TDKラムダ(6)
- タキヤ(2)
- コーセル(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d-01a tdk」の検索結果

湿度センサー
TDK¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷アナログ出力の湿度センサーモジュールです。 電子回路内蔵で5V電源を供給すると0-100%Rhに対し0-1Vの直流電圧をリニアスケールで出力します。従来の湿度センサー素子のような複雑な駆動回路やリニアライズは不要でマイコンのA/D入力に直接接続可能です。使用温度範囲(℃)15~35精度±5% RHセンサータイプ抵抗性応答時間1.0分湿度範囲20~85% RH動作電圧4.75V~5.25VRoHS指令(10物質対応)対応