カテゴリ
- 自動車純正部品(2,401)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,784)
- 制御機器(1,343)
- メカニカル部品(453)
- 日用品(401)
- 農業機械(371)
- パソコン/周辺機器(302)
- 電気材料(277)
- バイク部品(206)
- FA担当者のオススメ新商品(163)
- 自動車補修部品(158)
- 科学研究・開発用品(129)
- バイク純正部品(128)
- 測定用品(99)
- 空調・照明・電設資材(93)
- オフィス家具(77)
- 建築金物(76)
- 介護用品(74)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- 物流用品(66)
- 学童・教育用品(66)
- 機構部品(63)
- 梱包用品(59)
- 家電(52)
- 店舗什器・備品(43)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 食品・飲料(33)
- 作業工具(32)
- 切削工具(30)
- 医療(28)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- トラック用品・パーツ(23)
- 事務用品(20)
- トラック純正部品(20)
- 測定関連サービス(19)
- 建材・エクステリア(18)
- カー用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 手袋(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 防犯用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 防災用品(9)
- 作業服(9)
- 安全用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 自転車部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 保管用品(7)
- 電動工具(7)
- 安全標識(6)
- 厨房用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 住設機器(4)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 空圧工具(4)
- 清掃用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(1,785)
- MAZDA(マツダ)(1,432)
- ニッサン(767)
- BIGM(丸山製作所)(362)
- SAMTEC(289)
- トヨタ(166)
- CKD(155)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(137)
- PMC(135)
- シュナイダーエレクトリック(123)
- ユニ・チャーム(121)
- MICROCHIP(120)
- omron(オムロン)(119)
- YAMAHA(ヤマハ)(107)
- フエニックス・コンタクト(95)
- 黒田精工(84)
- ATEN(82)
- RS PRO(78)
- エスコ(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d-01a」の検索結果

コレダーライン D-1A ストップ
タキヤ¥319税込¥3511個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)35シリーズコレダーライン寸法W(mm)16仕上アルマイト
コレダーライン D-1A
タキヤ¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。 固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレールの定番。先付・後付用兼用で広く利用されています。仕様壁面付色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
Audio Amplifier Driver Class-D 1A SOIC16
INFINEON¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様オーディオアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム
富士電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から23日以内出荷材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ
富士電機(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から42日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
102W GaN 3ポート充電アダプター
Jackery(ジャクリ)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から7日以内出荷Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター は、最大102Wの高出力とGaN(窒化ガリウム)技術による高効率・高耐久性を兼ね備えた、プロ・一般ユーザー双方に使いやすい高性能充電器です。USB-C×2・USB-A×1の3ポートを搭載し、単ポートでは最大100W、同時利用時は合計102Wの高速充電に対応。ノートPC・スマホ・タブレットを1台でまかなえるため、外出先でも荷物を減らしたいビジネスユーザーや学生に最適です。重量はわずか175~185g、クレジットカードサイズで折りたたみ式プラグ付きのため、持ち運びが非常に快適。PD3.1・QC3.0・PPSなど幅広い規格に対応し、あらゆるUSBデバイスを最適に高速充電できます。また、8つの保護機能を備えた多重保護システムにより、安全性もトップクラス。安心の2年保証です。セット内容本体、100W充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)62×57.7×33質量(g)185±5出力USB-A×1、USB-C×2入力100-240V~50/60Hz、1.8A マックス
ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ
TOEX(LIXIL)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。セット内容フェンス本体1枚材質スチール
インパクトレンチホルダー用クリップ
KTC¥899税込¥9891個当日出荷YKHD-01専用のクリップです。仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。トラスコ品番483-6103材質スチール、樹脂幅(mm)25高さ(mm)13質量(g)120
...