カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(3)
- HT ITALIA(1)
- KEMET(3)
- KSフィルター(1)
- SMC(17)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カール(1)
- カール事務器(5)
- コガネイ(6)
- ムラテックKDS(4)
- ライン精機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三菱電機(7)
- 富士電機(4)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc200n」の検索結果
特価
関連キーワード

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc 0805 (2012M) C2012X7S2A474K125AB
TDK¥789税込¥8681袋(25個)3日以内出荷TDKCタイプ0805シリーズC0G、X6S、X7R、X7S、X7T、X8R、Y5V高誘電率系.TDKCシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応:一般電子機器、モバイル機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧100Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズC許容差±10%静電容量470nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら