カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TDK
- スバル(20)
- SMC(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- トーダイ(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- 東京メディカル(1)
- ホンダ(1)
- ADVANTEC(1)
- アトムリビンテック(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ケニス(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- エグゼック(1)
「fg220」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥209税込¥2301袋(10個)6日以内出荷TDKs FG シリーズ 220 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-19
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥349税込¥3841袋(10個)7日以内出荷TDKs FG シリーズ 220 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6995-05
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-52
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-51