カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • スバル(20)
  • SMC(7)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • トーダイ(2)
  • KSフィルター(2)
  • エスコ(1)
  • サンドビック(1)
  • 東京メディカル(1)
  • ホンダ(1)
  • ADVANTEC(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ケニス(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • エグゼック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg220」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    209税込230
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    TDKs FG シリーズ 220 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-19
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TDKs FG シリーズ 220 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6995-05
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    199税込219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-52
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    319税込351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-51