カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • SMC(20)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • エスコ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 未来工業(6)
  • NORCOMP(6)
  • 富士インパルス(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • オーム電機(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • TRW(2)
  • アズワン(1)
  • イノック(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • SONY(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv2-5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 280mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 280mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入TDK
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:240mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6924-02
巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 2000個入 TDK巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 2000個入TDK
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-7121-61
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 105mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-220K-EF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 105mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-220K-EFTDK
239税込263
1セット(10個)
7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)2.5寸法(mm)2.5×2×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2シリーズNLFV-EF許容差±10%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1008(2520M)インダクタンス(μH)22最大直流電流(mA)105最大直流抵抗(Ω)1.2
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 455mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-1R0M-EF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 455mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-1R0M-EFTDK
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)2.5寸法(mm)2.5×2×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2シリーズNLFV-EF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzインダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)1最大直流電流(mA)455最大直流抵抗(mΩ)80
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 85mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-330K-EF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 85mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-330K-EFTDK
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)2.5寸法(mm)2.5×2×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2シリーズNLFV-EF許容差±10%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1008(2520M)インダクタンス(μH)33最大直流電流(mA)85最大直流抵抗(Ω)1.68モールドタイプあり
巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入TDK
239税込263
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7117-71