カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • モノタロウ(3)
  • SMC(60)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • 福井クラフト(17)
  • エスコ(12)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • CKD(9)
  • CAPTAIN STAG(7)
  • サンドビック(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • TRUSCO(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ナベヤ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • 岩田製作所(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • ELPA(2)
  • コクヨ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-332」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5L4C0G2J332J160AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5L4C0G2J332J160AATDK
759税込835
1袋(20個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用1206シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧630Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±5%静電容量3.3nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 3300pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-98
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),3300pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),3300pFTDK
759税込835
1袋(25個)ほか
7日以内出荷