カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • SMC(7)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MV AGUSTA(4)
  • マキタ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • elf(1)
  • 河村電器産業(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga520」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5H4C0G2J152J115AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5H4C0G2J152J115AATDK
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧:100→630V、静電容量範囲:最大15μF多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。低残留インダクタンスにより、優れた周波数特性を実現します。優れたDCバイアス特性を備えています。幅広い定格電圧を備えたラインナップを揃えているので、ニーズに適した選択が可能になります。用途HEV又はEVのインバータ又はDC-DCコンバータのデカップリング、平滑化、スナバ回路の適用コネクタにおける電圧サージやノイズに対するカウンター測定
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.15電圧630Vdc高さ(mm)1.15奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±5%静電容量1.5nF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)