カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Pico Technology(1)
- RS PRO(3)
- SMC(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VISHAY(9)
- セムコーポレーション(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- ビクセン(1)
- 富士電機(3)
- 日東工器(1)
- 林電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2X8R1H221K050BA
TDK¥4,898税込¥5,3881セット(1000個)9日以内出荷導電性接着剤実装対応のAgPdCu終端シルバーマイグレーションのリスクを軽減導電性接着剤使用による機械的強度及び熱強度の向上デザイン用途トランスミッション制御エンジンセンサモジュール車載パワートレインABS導電性接着剤実装法を必要とする用途長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量220pF温度特性X8R動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2X7R1H221K050BA
TDK¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)9日以内出荷TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量220pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら