TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2X8R1H221K050BA
導電性接着剤実装対応のAgPdCu終端シルバーマイグレーションのリスクを軽減導電性接着剤使用による機械的強度及び熱強度の向上デザイン用途トランスミッション制御エンジンセンサモジュール車載パワートレインABS導電性接着剤実装法を必要とする用途
- 長さ(mm)
- 1
- 寸法(mm)
- 1×0.5×0.5
- 電圧
- 50Vdc
- 高さ(mm)
- 0.5
- 奥行(mm)
- 0.5
- シリーズ
- CGA
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 220pF
- 温度特性
- X8R
- 動作温度(℃)
- (Max)+150
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























