カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(192)
- SMC(27)
- MURATA(村田製作所)(27)
- 三興マテリアルサプライ(18)
- CKD(16)
- Festo(11)
- THK(8)
- SPG(8)
- マリンテック(8)
- 群協製作所(7)
- omron(オムロン)(6)
- 正和(6)
- NORGREN(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- ラスタバナナ(5)
- 東洋国際(5)
- NAKATAKI(5)
- ATEN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m10 r1/8」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AA
TDK¥739税込¥8131袋(100個)翌々日出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)