「nx-105」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:630
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6
寸法(mm)6×5×5
電圧630Vdc
高さ(mm)5
奥行(mm)5
シリーズCKG
許容差±20%
静電容量1μF
温度特性X7T
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2220(5750M)
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
関連キーワード