カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(2)
- Festo(30)
- Ice Toolz(1)
- NTB(1)
- omron(オムロン)(15)
- SBS(1)
- SMC(19)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイシン精機(1)
- アズワン(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- オムロンヘルスケア(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- シグマ光機(2)
- ダイヤトレンド(1)
- ワルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 1210 (3225M) CGA6P3X8R1E475K250AB
TDK¥2,598税込¥2,8581袋(10個)9日以内出荷最大温度が150℃で、静電容量の変動幅が±15%以内の場合、このシリーズは高温環境で動作する装置に適しています。優れたDCバイアス特性を備えています。用途車載用途(エンジンルーム)高温度環境で使用されるIGDT、SiC、GaNのペリフェラル回路センサモジュール高温度で動作する他のデバイス向けの平滑化とデカップリング用途寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧25Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)抑制クラスClass2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら