カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(26)
  • KENWOOD(9)
  • KINGBRIGHT(61)
  • Merck(メルクミリポア)(48)
  • ROHM(6)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • SMC(14)
  • SPARKFUN(11)
  • Whatman(ワットマン)(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
  • サンエス(31)
  • タンガロイ(6)
  • ホンダ(22)
  • マルケイ(国際化工)(23)
  • 三菱ふそう(16)
  • 東洋技研(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • 長谷川工業(7)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptl」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω

    TDK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK コモンモードノイズフィルタ TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ

    TDK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩ TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩ

    TDK
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
    寸法(mm)3.2×2.5×2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.5インピーダンス500mΩ電流(mA)(Max)250周波数(MHz)(試験)10動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)22線数2
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 2600 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 2600 Ω

    TDK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
    寸法(mm)3.9×2.5×2.5高さ(mm)2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.7インピーダンス2600Ω電流(mA)(Max)200周波数(MHz)(試験)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)51線数2
  • TDK コモンモードフィルタ TDK

    TDK コモンモードフィルタ

    TDK
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 300 mΩ TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 300 mΩ

    TDK
    ¥779,800税込¥857,780
    1セット(6000個)
    9日以内出荷
    TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
    寸法(mm)3.2×2.5×2.5シリーズACT定格電圧(V)80抵抗(Ω)0.4インピーダンス300mΩ電流(mA)(Max)300周波数(MHz)試験:10動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装インダクタンス(μH)11線数2