カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- ホンダ(1)
- ミヤナガ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「slf022」の検索結果
特価

TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.34A, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-220MR90-PF
TDK¥869税込¥9561袋(10個)7日以内出荷SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器長さ(mm)7寸法(mm)7×7×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7045インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)1.34最大直流抵抗(Ω)0.061
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 2.1A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-220M1R9-PF
TDK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース10145インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)2.1最大直流抵抗(mΩ)59.1