カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • テイエルブイ(TLV)
  • モノタロウ(1)
  • カネテック(14)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-bv」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズテイエルブイ(TLV)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
バルブカテゴリ
関連カテゴリ