絞り込み
ブランド
- RISLONE
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,776)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,255)
- SHIMANO(シマノ)(6,726)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,451)
- エスコ(39,812)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,573)
- ホンダ(58,209)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る

RISLONE
Rislone社は1921年に設立。自動車ケミカル添加剤製品においての研究、開発を一筋に行い続け、最も長い歴史のある会社です。現在は米国だけではなく、グローバルな自動車補修、整備市場でのトップブランドとなっています。高額な自動車の修理代にも安心、手頃な解決法を提供します。
会社情報
| 会社名 | Rislone |
|---|---|
| 設立 | 1921/01/01 |
| 所在地 | 〒004-8442 米国ミシガン州ホリー市、ホリー北路10386 |

ワンシールストップリーク
RISLONE(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(325mL)当日出荷エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
リアメインシールリペア
RISLONE(32件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(500mL)当日出荷リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。使用量4~6Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤
RISLONE(10件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本(950mL)ほか当日出荷硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤
RISLONE(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め容量(g)479使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本危険物の類別非危険物
ヘッドガスケットフィックス
RISLONE(16件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(624g)当日出荷この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合危険物の類別非危険物
コンプレッションリペア
RISLONE(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(370mL)当日出荷オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。 シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。 圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。 乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。 エンジンオイル交換時に添加してください。適合車ガソリン&ディーゼル車使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.37L危険物の性状非水溶性
エンジントリートメント(濃縮タイプ)
RISLONE(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。 遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。 エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。 予防保全での使用です。 ガソリン&ディーゼルに使用可能です。 オイル交換毎の添加をお勧めします。用途自動車用エンジン内部洗浄剤容量(mL)500使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
漏れ止め剤入りジャッキオイル
RISLONE¥1,998税込¥2,1981本(370mL)当日出荷油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
CATコンプリート
RISLONE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(425mL)当日出荷CATコンプリートは、触媒を直接洗浄するための画期的な燃料添加クリーナーです。触媒以外にもO2 センサー、インジェクター、燃焼室、バルブ、EGR などの燃料系と排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去するために、高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。これらは燃焼の過程で生成された排ガスと反応して排気系の無機堆積物を直接除去するように働きます。これにより、短時間で個々の部品を洗浄し、機能を回復することができます。仕様(洗浄対象)触媒・O2 センサー・エキゾーストマニホールド・EGR・スパークプラグ・吸排気バルブ・燃焼室・燃料インジェクターなど容量(mL)425使用目的排気ガス検査に通らない・エンジン警告灯の点灯・HC、CO、NOx 排出量の削減・P0420 を解決する・燃料系全体のパフォーマンス復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量425mL危険物の性状非水溶性
ディーゼル燃料系統トリートメント
RISLONE(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。容量(mL)500適合車ディーゼル車使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
オートマチックトランスミッションリペア
RISLONE(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(500mL)当日出荷トランスミッションの性能を復元させて防止します。使用量7~12Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
AdBlue(R)クリーナー
RISLONE(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(350mL)当日出荷全てのAdBlue液に対応してます。 DEFインジェクターの詰まりを改善できます。 尿素結晶の除去やシステム内の洗浄します。 タンク内部・ポンプ・ヒーターインジェクターに形成されるAdBlueの結晶を溶解し、AdBlueシステム全体に洗浄効果を発揮します。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。危険物の類別非危険物
DPFクリーナー
RISLONE¥6,798税込¥7,4781本当日出荷燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
AdBlue(R)トリートメント
RISLONE¥4,398税込¥4,8381本(235mL)当日出荷全てのAdBlue液に対応してます。 結晶化の予防やシステム性能の維持が可能です。 AdBlueシステム内での結晶化を防ぎ、タンク・ポンプ・ヒーター等のAdBlueシステム全体を保護します。低速・低負荷運転、および頻繁に停車する車におすすめです。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。危険物の類別非危険物
メンテナンスパック
RISLONE(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷車検やオイル交換などにご使用いただきやすいメンテナンスパック。エンジントリートメント(RP-61002)とインジェクターシール(RP-61701)の2本構成により、定期的な使用により予備整備や過走行車の機能回復などの用途としてご使用いただけます。自動車、大型車、二輪車、建機、農機、船舶のほとんどにご使用いただけるオールマイティ性を兼ねそろえています。容量(mL)RP-61002:500RP-61701:177使用量RP-61002:エンジンオイル4~6Lに1本、RP-61701:燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量677mL危険物の性状非水溶性
ハイパーループ スーパークーラント
RISLONE¥3,798税込¥4,1781本(473mL)翌々日出荷クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。色グリーン系タイプ希釈不要内容量(mL)473使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本危険物の類別非危険物
パワーステアリングリペア
RISLONE¥4,498税込¥4,9481本(500mL)当日出荷異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化使用量2.5Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
冷却系リペア
RISLONE¥4,398税込¥4,8381本(500mL)翌々日出荷不凍液ロスを減少し漏れを止めます。オー バーヒートを予防し、水温を低減するXTREME COOL(エクストリーム・クール)を含みます。使用量クーラント液16Lに1本の割合危険物の類別非危険物
ベストナインセット2(展示台付き9本セット)
RISLONE¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3120mL危険物の性状非水溶性
スーパー漏れ止めパックX
RISLONE¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷オイル漏れや異音が発生した車両にとって効果的な 補修用添加剤を集めた漏れ止めセット。 アメリカNo.1メーカーの底力をご体感ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナーカウンターパック
RISLONE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷インジェクターなど燃料ラインのカーボンやワニスの汚れをP.E.A洗浄剤により除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリングを改善します。UCL(アッパーシリンダー潤滑剤)により、加速性能向上、燃費向上にも有効です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.028L危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナーカウンターパック
RISLONE¥15,980税込¥17,5781セット(177mL×12本)9日以内出荷インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2124mL危険物の性状非水溶性
ガソリン燃焼系統トリートメント
RISLONE¥3,998税込¥4,3981本(500mL)当日出荷洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性