カテゴリ
- 建築金物(47)
絞り込み
ブランド
- ニムラ
- モノタロウ(2)
- ホンダ(58)
- 三菱ふそう(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- トヨタ(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- NOK(11)
- 三ツ星ベルト(10)
- エスコ(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- Kawasaki(6)
- Wera(5)
- TRUSCO(5)
- 三菱電機(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ダイクレ(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- ブランドをもっと見る
「30×44×5」の検索結果

鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥15,980~税込¥17,578~1枚翌々日出荷から10日以内出荷ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)
ニムラ¥8,998~税込¥9,898~1枚13日以内出荷側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止)
ニムラ¥9,698~税込¥10,668~1枚13日以内出荷側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた ノンスリップタイプ PF-AV/BV(スベリ止)
ニムラ¥10,980~税込¥12,078~1枚13日以内出荷かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ全高(mm)(H1)100表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 桝用ますぶた ノンスリップタイプ 普通目 PGM-V(スベリ止)
ニムラ¥5,698~税込¥6,268~1枚13日以内出荷正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉 プレーンタイプ VS-AJ/BJ(一般型)
ニムラ¥8,598~税込¥9,458~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)
ニムラ¥8,998~税込¥9,898~1枚13日以内出荷横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 正方形用落込みますぶた ノンスリップタイプ FGM-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥5,398~税込¥5,938~1枚13日以内出荷正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)
ニムラ¥12,980~税込¥14,278~1枚13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)
ニムラ¥10,980~税込¥12,078~1枚13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD(一般型)
ニムラ¥8,598税込¥9,4581枚13日以内出荷都営住宅局型CDますぶた。普通目プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-V(スベリ止)
ニムラ¥8,998税込¥9,8981枚13日以内出荷都営住宅局型CDますぶた。普通目ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ PGT-V(スベリ止)
ニムラ¥9,698~税込¥10,668~1枚13日以内出荷ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でノンスリップタイプの圧接式です。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた プレーンタイプ PGT(一般型)
ニムラ¥8,598~税込¥9,458~1枚13日以内出荷ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でプレーンタイプの圧接式です。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ PKT-V(スベリ止)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型)
ニムラ¥9,998~税込¥10,998~1組13日以内出荷グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT-V(スベリ止)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止)
ニムラ¥9,698~税込¥10,668~1枚13日以内出荷横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) PGR-V(スベリ止)
ニムラ¥10,980~税込¥12,078~1組13日以内出荷グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型)
ニムラ¥5,198~税込¥5,718~1枚13日以内出荷正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型)
ニムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚13日以内出荷かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ全高(mm)(H1)100表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥15,980~税込¥17,578~1枚13日以内出荷ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉 ノンスリップタイプ VS-AJV/BJV(スベリ止)
ニムラ¥8,998~税込¥9,898~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT(一般型)
ニムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚13日以内出荷ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ PKT(一般型)
ニムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚13日以内出荷ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚13日以内出荷クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ FUC-VP(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥15,980~税込¥17,578~1枚13日以内出荷エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途U字溝材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FUC-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途U字溝材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚13日以内出荷クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚13日以内出荷ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ FF-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥9,698~税込¥10,668~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた ノンスリップタイプ FF-AV/BV(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた全高H(mm)100表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANV(スベリ止)PF-BNV(スベリ止)
ニムラ¥9,198~税込¥10,118~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ PF-AJV/BJV(スベリ止)
ニムラ¥8,598~税込¥9,458~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉 ノンスリップタイプ FS-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥10,980~税込¥12,078~1枚13日以内出荷から17日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 プレーンタイプ PF-AN/BN(一般型)
ニムラ¥8,398~税込¥9,238~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 プレーンタイプ PF-AJ/BJ(一般型)
ニムラ¥7,498~税込¥8,248~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ FF-ANV/BNV(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥10,980~税込¥12,078~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 プレーンタイプ PUC-P(一般型)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝用/パッキン付ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ PUC-VP(スベリ止)
ニムラ¥14,980~税込¥16,478~1枚13日以内出荷エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝用/パッキン付ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき