カテゴリ
- メカニカル部品(283)
- 作業工具(69)
- パソコン/周辺機器(60)
- 制御機器(44)
- 機構部品(30)
- 科学研究・開発用品(30)
- 測定用品(27)
- 自動車純正部品(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 農業機械(25)
- 切削工具(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- トラック純正部品(15)
- 建築金物(13)
- オフィス家具(12)
- 自動車補修部品(11)
- 家電(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バイク純正部品(10)
- 塗料(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全標識(7)
- 防犯用品(7)
- 梱包用品(6)
- 厨房用品(6)
- 電動工具(6)
- バイク部品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 電気材料(5)
- 日用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- コノエ(238)
- エスコ(38)
- RS PRO(27)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- CIO(19)
- Wera(14)
- SMC(13)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- HEIDON(新東科学)(12)
- 三菱ふそう(12)
- JTC(11)
- ELPA(10)
- サンワサプライ(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- シグマ光機(9)
- AIS (エイ・アイ・エス)(9)
- NAKATAKI(9)
- NTカッター(7)
- オーム電機(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「30×45×5」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
30x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール DS型
キーパー¥179税込¥1971個7日以内出荷一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から88日以内出荷材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
ブルーシート ♯3000
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から7日以内出荷汎用性の高いブルーシートです。材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3厚さ#3000
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(5件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
手術用手袋バイオジェル
メンリッケヘルスケア1箱(50双)翌日出荷から6日以内出荷パウダーフリー手術用手袋。一般外科手術、外科的処置に適しています。γ線滅菌済。材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00017000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
共通共通三口フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から3日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ミライハンドホール継枠(丸型)
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷付属品マンホール蓋(丸型)取付金具仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
...