カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • ニムラ
  • シグマ光機(24)
  • ParkerTAIYO(6)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アズワン(2)
  • CKD(2)
  • INFINEON(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • CROPS(クロップス)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • MYG(1)
  • トヨタ(1)
  • KSフィルター(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb3-30」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)ニムラ
5,398税込5,938
1枚
13日以内出荷
四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)ニムラ
5,398税込5,938
1枚
13日以内出荷
四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)ニムラ
4,298税込4,728
1枚
13日以内出荷
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止)ニムラ
3,698税込4,068
1枚
13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)ニムラ
3,298税込3,628
1枚
13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型)ニムラ
3,398税込3,738
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝材質SS400タイプU字溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止)ニムラ
4,398税込4,838
1枚
13日以内出荷
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき