カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
    • ダクトホース(3)
    • サクションホース(9)
    • ホース関連商品(1)
    • 給排水用ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • クラレプラスチックス
  • モノタロウ(1)
  • クラレトレーディング(8)
  • クラレファスニング(27)
  • クラレ(30)
  • 小津産業(1)
  • クラレ クラフレックス(6)
  • タイガースポリマー(1)
内径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 15.9(2)
  • 19(3)
  • 25.4(5)
  • 31.8(6)
  • 38.1(3)
  • 50.8(6)
  • 52(2)
  • 63.5(3)
  • 76.2(2)
  • 101.1(1)
  • 101.3(1)
  • 101.6(1)
  • 103(1)
  • 108(1)
  • 126.5(1)
  • 127(2)
  • 133(1)
  • 151.7(1)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 12.6(1)
  • 13(2)
  • 14.2(1)
  • 15(1)
  • 16.2(1)
  • 16.5(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 25(1)
  • 29(2)
  • 110.5(1)
  • 120(1)
  • 129(1)
  • 137(1)
  • 159.5(1)
  • 164(1)
  • 187.5(1)
  • 217.5(1)
  • 247.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(7)
  • 10(7)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(8)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 50(14)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(4)
  • 柔軟(7)
  • 滑り性(4)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(3)
  • 透明性(3)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)
使用流体
  • (4)
  • (3)
  • 空気(6)
  • 粒体・粉体(7)
  • 蒸気(1)
  • 薬品(2)
  • 酒類(1)
  • 飲料(1)
水・油・空気・粒体・粉体・蒸気・薬品・酒類・飲料
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
オレンジ・クリア・グレー・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 0.70(1)
  • 1.00(2)
  • 1.5(1)
0.1・0.5・0.70・1.00・1.5
商品タイプ
  • カット対応品(10)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型全透明クラレプラスチックス(2件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質軟/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス【オーダー】エアーダクト AD2型クラレプラスチックス(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1本
5日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス【オーダー】マルチナクラレプラスチックス(13件のレビュー)
1,431税込1,574
1本
3日以内出荷
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5長さ(m)1~50特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質塩化ビニール透明ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス【オーダー】ネオライトクラレプラスチックス(8件のレビュー)
1,195税込1,315
1本
3日以内出荷
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
ループAD-2用カフス クラレプラスチックスループAD-2用カフスクラレプラスチックス(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クラレダクトホース クラレプラスチックスクラレダクトホースクラレプラスチックス
21,980税込24,178
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。
用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)
静電DS-3 クラレプラスチックス静電DS-3クラレプラスチックス
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
燃料用ホース クラレプラスチックス燃料用ホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。最高使用圧力(MPa)0.1使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
ネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄) クラレプラスチックスネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄)クラレプラスチックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合ネオホーマー6型RoHS指令(10物質対応)対応
ループAD-2用LSバンド(鉄) クラレプラスチックスループAD-2用LSバンド(鉄)クラレプラスチックス(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合ループAD-2RoHS指令(10物質対応)対応
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
419税込461
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。RoHS指令(10物質対応)対応
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型オイルクイーンクラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2長さ(m)1~50特性耐油商品タイプカスタマイズ品種別左巻きピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス【オーダー】ネオホーマー6型クラレプラスチックス
1,826税込2,009
1本
4日以内出荷
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別右巻き材質軟/硬質PVC透明/オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
クラエース クラレプラスチックスクラエースクラレプラスチックス
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
用途トラックアオリ・補強用シート(ダンプカー)、ミキサー車シュート用、各種補強材等
【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーA型クラレプラスチックス(2件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。長さ(m)1~50特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質合成ゴム使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】バンナーTM-A型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーTM-A型クラレプラスチックス
2,825税込3,108
1本
3日以内出荷
ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。長さ(m)1~20特性帯電防止流体粉・粒体、鉄粉、温風商品タイプカスタマイズ品種別左巻き呼び径(mm)025、032、038、050RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】DS-2型耐油用 クラレプラスチックス【オーダー】DS-2型耐油用クラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,448税込2,693
1本
3日以内出荷
内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用長さ(m)1~50特性耐油/低温柔軟流体軽油、灯油、重油商品タイプカスタマイズ品種別左巻き呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エアラインエース(R) クラレプラスチックスエアラインエース(R)クラレプラスチックス
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型クラレプラスチックス
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
ネオホーマー6型用SYバンド(鉄) クラレプラスチックスネオホーマー6型用SYバンド(鉄)クラレプラスチックス
289税込318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合ネオホーマー6型RoHS指令(10物質対応)対応
ループAD-2用ワイヤーバンド(鉄) クラレプラスチックスループAD-2用ワイヤーバンド(鉄)クラレプラスチックス(2件のレビュー)
52税込57
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
適合ループAD-2RoHS指令(10物質対応)対応
クラエース クラレプラスチックスクラエースクラレプラスチックス
79,980税込87,978
1巻(50m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
高強力、肉厚で耐久性に優れています。従来のホース状(円筒)を平シート化した事でカット(スリット)作業が不要です。平シート化した事で、折り目もありません。品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。
用途トラックアオリ補強用(ダンプカー)、ミキサー車のシート用など
【オーダー】ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス【オーダー】ワイヤー入り耐熱クラレプラスチックス
4,780税込5,258
1本
4日以内出荷
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等長さ(m)1~20特性耐熱、静電防止流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水商品タイプカスタマイズ品呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
伸縮アルミダクトS型 クラレプラスチックス伸縮アルミダクトS型クラレプラスチックス
8,898税込9,788
1本(5m)
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。
用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。使用流体空気(熱風)材質アルミ箔、硬鋼線長さ(m)5連続使用温度(℃)+250以下