カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- ADATA
- I ・O DATA(アイオーデータ)(252)
- ASUS(エイスース)(4)
- DENALI(1)
- MOXA(12)
- omron(オムロン)(3)
- SecuSTATION(1)
- SICK(2)
- unitech(3)
- エレコム(1)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- メディアカバーマーケット(9)
- 渡辺電機工業(1)
「i-o data」の検索結果
特価
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] INVADER X MINI ブラック INVADERXMINIMT-BKCWW ADATA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600972-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] INVADER X MINI ブラック INVADERXMINIMT-BKCWW
ADATA¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷XPG INVADER X MINIは、ピラーレスコンセプトのINVADER Xシリーズの中で最もコンパクトなPCケースです。卓上に置けるコンパクトさながらATXマザーボードやミドルハイのVGAも搭載可能な容量を持ち、ゲーミング用途としても優れています。標準で5つのARGBファンが付属しており、効果的なエアフローで内部を強力に冷却します。付属品付属ファン:INVADERXMINIMT:120mm ARGB×5(4×リバースファン + 1×通常ファン)質量(kg)INVADERXMINIMT:5.7タイプMid-Tower寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×210×359保証期間2年間材質(表面)SPCC / 4mm強化ガラスクリアランス(mm)グラフィックスカード:最大330 、CPUクーラーの高さ:最大166 、PSUの長さ: 最大180設置寸法(mm)ファンサポート 背面:120mm×1、上面:120mm×2 / 140mm×2、PSUシュラウド:120mm×2、ラジエーターサポート:背面:120、上面:240I/OポートINVADERXMINIMT:USB 3.2 Type-C×1、USB 3.2 Type-A×1、ハイブリット オーディオポート×1、リセットボタン×1、電源ボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITXドライブベイ2.5インチ HDD/SSD トレイ、2+1 (コンボ 3.5” + 2.5”)、3.5インチ HDD/HDD トレイ:2![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XPG STARKER AIR BTF ブラック STARKERAIRBTFMTA-BKC ADATA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600622-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XPG STARKER AIR BTF ブラック STARKERAIRBTFMTA-BKC
ADATA¥18,980税込¥20,8781式7日以内出荷XPG STARKER AIR BTFは、最高レベルのパフォーマンスとデザインを求めるエクストリームゲーマー向けに作られた、究極のATX PCケースです。標準のE-ATXマザーボードとATXリバースコネクタマザーボードの両方をサポートし、さまざまなビルド構成できる多用途性があります。デュアル360mmラジエーターと最大12個の120mmファンを搭載できるスペースがあり、優れたエアフローと換気を確保し、激しいゲームセッション中もハイエンドコンポーネントを冷却し続けます。セットアップに優れた機能と、大胆で最先端のデザインの両方を求めるユーザー向けに作られたPCケースです。付属品付属ファン:120mm ARGBファン 4個(VALORAIRPLUSMTA)セット内容1.VALOR AIR PLUSシャーシ、2.VALOR AIR PLUS クイックインストールガイド寸法(mm)482×200×400質量(kg)6.1(VALORAIRPLUSMTA)タイプMid-Tower保証期間2年間材質(表面)SPCCクリアランス(mm)GPU長:最大340(付属のファン装着時)、CPU空冷クーラーの高さ: 最大160 、PSU長:最大170設置寸法(mm)ファンサポート 前面:120mm×3、上面:120mm×2、背面:120mm×1、ラジエーターサポート:前面: 360 / 240mm、上面:240、背面:120パネル3mm強化ガラスI/OポートUSB 3.2×2、ハイブリットオーディオポート×1、リセットボタン×1、電源ボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITX拡張スロット数7ドライブベイ2(2.5インチ HDD/SSD トレイ)![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG VALOR AIR PLUS ブラック VALORAIRPLUSMTA-BKCWW ADATA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601358-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG VALOR AIR PLUS ブラック VALORAIRPLUSMTA-BKCWW
ADATA¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷XPG VALOR AIR PLUS ミッドタワーPCシャーシは、ほとんどのRTX 40シリーズGPUを含めたミッドエンドからハイエンドのコンポーネントに対応できるため、将来のアップグレードに対応する堅牢なプラットフォームとなります。高エアフローのマグネット式フロントパネルは、優れた通気性を確保しながら美しい外観で、特にARGBファンでは優れたビジュアルを楽しめます。一部のモデルには4個の120mm ARGBファンが事前に取り付けられており、箱から出してすぐに最適な冷却パフォーマンスが得られます。付属品付属ファン:120mm ARGBファン 4個(VALORAIRPLUSMTA)セット内容1.VALOR AIR PLUSシャーシ、2.VALOR AIR PLUS クイックインストールガイド寸法(mm)482×200×400質量(kg)6.1(VALORAIRPLUSMTA)タイプMid-Tower保証期間2年間材質(表面)SPCCクリアランス(mm)GPU長:最大340(付属のファン装着時)、CPU空冷クーラーの高さ: 最大160 、PSU長:最大170設置寸法(mm)ファンサポート 前面:120mm×3、上面:120mm×2、背面:120mm×1、ラジエーターサポート:前面: 360 / 240mm、上面:240、背面:120パネル3mm強化ガラスI/OポートUSB 3.2×2、ハイブリットオーディオポート×1、リセットボタン×1、電源ボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITX拡張スロット数7ドライブベイ2(2.5インチ HDD/SSD トレイ)、2(3.5インチ HDD/HDD トレイ)![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG INVADER X ホワイト INVADERXMTWOF-WHCWW ADATA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600886-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG INVADER X ホワイト INVADERXMTWOF-WHCWW
ADATA¥15,980税込¥17,5781式7日以内出荷INVADER Xは前面と側面が3mmの強化ガラスパネルになっており、どの角度からでも中身を展示して自分のスタイルをアピールできます。付属品付属ファン:INVADERXMT:5×120mm ARGB ファン(4×反転ファン 4 基 + 1x 標準ファ)仕様3.5インチ HDD/HDD トレイ:3(3.5インチHDDまたは2.5インチSSD)寸法(mm)448×245×475(17.64×9.65×18.70インチ)質量(kg)8.95、8.2(付属のファンなしの場合)色ブラックタイプMid-Tower保証期間2年間材質(表面)SPCC / 3mm強化ガラスクリアランス(mm)グラフィックスカード:400(縦型 / 横型GPU取り付け、側面ラジエーターなし)、270(横型GPU取り付け、側面ラジエーターあり)、グラフィックカード縦置きの場合:30.5、CPUクーラーの高さ:最大175、PSUの長さ:最大240設置寸法(mm)ファンサポート 背面:120mm×1 / 140mm×1、上部:120mm×3 / 140mm×2、側面:120mm×3、底部:120mm×1 / 140mm×1、PSUシュラウド:120mm×2、ラジエーターサポート:後部:120mm、上部:最大360mm、側面:最大360mm(縦型GPU取り付けのみ)I/OポートUSB 3.2 Type-C× 1、USB 3.2 Type-A× 2、HDオーディオポート×1、電源ボタン×1、リセットボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITX




![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] INVADER X MINI ブラック INVADERXMINIMT-BKCWW ADATA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600972-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XPG STARKER AIR BTF ブラック STARKERAIRBTFMTA-BKC ADATA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600622-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG VALOR AIR PLUS ブラック VALORAIRPLUSMTA-BKCWW ADATA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601358-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG INVADER X ホワイト INVADERXMTWOF-WHCWW ADATA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600886-260915-02.jpg)