カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ミタチ
- CONTEC(コンテック)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- SMC(6)
- THK(47)
- Vesrah(2)
- コクヨ(27)
- コーセル(3)
- サカエ(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
- スーパーツール(1)
- ダイキン工業(2)
- トーグ安全工業(1)
- ナカバヤシ(2)
- ホンダ(41)
- 山金工業(4)
- 日東工業(1)
- 神戸製鋼(1)
- ブランドをもっと見る
「mgs-3」の検索結果
特価

ストレートグラインダ ストレートグラインダ
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38