ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
Φ6コレットタイプです。
付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。
余裕の定格5Aです。
- 用途
- 研削、バリ取り
- 付属品
- Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SET
- トラスコ品番
- 689-4680
- 軸径(Φmm)
- M10×1.5
- 全長(mm)
- 399
- 質量(kg)
- 1.8(砥石・コード含まず)
- 軸長(mm)
- 19
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 485
- コード長さ(m)
- 2.7
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 24000
- 本体寸法(mm)
- 399
- 定格電流(A)
- 5
- 砥石径(Φmm)
- 38
- 研削砥石寸法(mm)(厚さ)
- 19
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
























