網付き台車 メッシュパックロールBタイプ用フットブレーキ神戸車輌製作所翌々日出荷
メッシュパックロールB型用 オプションフットブレーキ単体です。ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。スタンダードなタイプです。HSを除くすべてのメッシュパックローBタイプに取付が可能です。固定キャスター側のみに取り付け可能です。 後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
トラスコ品番337-7305適合機種メッシュパックロールB型用(HS/ASタイプは取り付け不可)材質スチール 、仕上げ:ユニクロメッキ長さ(mm)599幅(mm)278全長(mm)599色シルバー高さ(mm)100外寸法・幅(mm)278外寸法・高さ(mm)100