メッシュパックロールAタイプ用オプションフットブレーキ

メッシュパックロールAタイプ用オプションフットブレーキ - 神戸車輌製作所

メッシュパックロールのオプションフットブレーキ単体です。
ブレーキ操作が容易です。
駐車ブレーキとして使用できます。
スタンダードなタイプで、HS・ASを除くすべてのメッシュパックローAタイプに取付が可能です。
固定キャスター側のみに取り付け可能です。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります。

トラスコ品番
258-7545
適合機種
メッシュパックロールA型用(HS/ASタイプは取り付け不可)
材質
スチール、仕上げ:ユニクロメッキ
長さ(mm)
230
幅(mm)
460
色
シルバー
高さ(mm)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77977457MAFB
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする