絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
    用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)25
  • 18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト)

    18Vチェーンソー(25cm)

    DEWALT(デウォルト)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
    用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7601セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)661幅(mm)231高さ(mm)234電源(V)100電圧(V)18チェーンスピード(m/s)7.7バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)75ソーチェーン3/8-40コマガイドバー長さ(mm)250
  • 乾湿両用バキュームクリーナーDXV15TJ用オプション品 DEWALT(デウォルト)

    乾湿両用バキュームクリーナーDXV15TJ用オプション品

    DEWALT(デウォルト)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    バキュームクリーナー用のカートリッジフィルターです。ほこりや粉じんなどの細かいゴミに。水洗い可能で繰り返し使用できます。
    仕様●適合機種:DXV15TJ、DXV23GJアズワン品番65-9620-90繰り返し・詰め替え対応
  • TSTAKキャディボックス DEWALT(デウォルト)

    TSTAKキャディボックス

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アクセサリーの整理整頓に。TSTAKに連結可能・タフケース収納可能。タフケースを安全に収納するキャディボックス。TSTAKにもスタッキング可能。現場での持ち運びも楽。電動工具ビットなど小物類の整理整頓や運搬に。タフケース(小)5個とバルクケース4個の収納スロット搭載。タフケース(大)に連結可能(タフケースをキャディボックスの上に置く場合)。ツールボックス「TSTAK2.0」シリーズに連結可能。(DWST83343-1、DWST83344-1は連結不可)。片手で持ち運び易いキャリーハンドル。
    質量(kg)1.33ブラック寸法L(mm)120寸法D(mm)310寸法W(mm)437
  • 10.8Vブラシレスドリルドライバー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレスドリルドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500本体質量(kg)0.87穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)2.5
  • 10.8Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレスインパクトドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850打撃数(min-1[回/分])0~3600本体質量(kg)0.8チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)163バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)6.7
  • タフケース 大 DEWALT(デウォルト)

    タフケース 大

    DEWALT(デウォルト)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    TSTAKシリーズ。
    用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×3、ビットバー×8 、仕切り(小)×6材質プラスチック寸法(mm)440×332×73質量(kg)約1.69サイズ
  • タフケース 中 DEWALT(デウォルト)

    タフケース 中

    DEWALT(デウォルト)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    収納するビットなどのサイズに合わせて自由にレイアウト可能。壁掛け収納にも便利なフック付き。
    用途大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。付属品バルクタフケース(小)×1 、ビットバー×4、仕切り(大)×1 、仕切り(小)×6材質プラスチック寸法(mm)265×186×47質量(kg)約0.45サイズ
  • Chest 1 Drawers (1段チェスト) DEWALT(デウォルト)

    Chest 1 Drawers (1段チェスト)

    DEWALT(デウォルト)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    1段引出しタイプ。引き出しタイプで、ネジやパーツの収納に便利。取り出して使いやすい蓋付きの着脱トレー(小4個・大2個)が付属。引き出しにはロック機能があり、運搬もスムーズ。
    用途蓋付脱着ケースも付いてる引き出しタイプのパーツチェスト。付属品仕切りロング×2、仕切りショート×4材質PP質量(kg)約3.6タンク容量(L)約9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×315×175
  • Organizer (オーガナイザー ) DEWALT(デウォルト)

    Organizer (オーガナイザー )

    DEWALT(デウォルト)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ネジやビットなどの小物類の整理に便利な小分け収納付き。蓋が透明なので、中身が確認しやすい。トレーは取り外しができるので、作業時にも持ち出せます。防水・防塵 IP54に準拠。
    用途ネジやビットなどの小物類の整理に。付属品脱着トレー9 個材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)約3耐荷重(kg)ハンドル:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×332×145
  • Mobility Unit (モビリティーユニット) DEWALT(デウォルト)

    Mobility Unit (モビリティーユニット)

    DEWALT(デウォルト)
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷
    耐荷重100kgの堅牢設計で、重い荷物の移動に最適。 ハンドルは伸縮可能かつ折り畳んで収納可能。 ボックスを固定するベルト付き。 各種T-STAKシリーズへの連結可能。
    用途重い荷物の移動に。材質ポリプロピレン、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×546×1043折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)500×700×300
  • Carrier (キャリア) DEWALT(デウォルト)

    Carrier (キャリア)

    DEWALT(デウォルト)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ボールベアリング採用による機動性の高いキャスター。 本シリーズのボックスと連結し、重い荷物を自在に移動させることができます。
    用途重い荷物も小回りが利く移動用台車!ストッパー仕様ロック 付、タイヤ 2か所材質ポリプロピレン、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×436×181キャスター径(Φmm)100
  • 18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ DEWALT(デウォルト)

    18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ

    DEWALT(デウォルト)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
    用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0170セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
  • 54V/18Vフレックスボルト 充電器 DEWALT(デウォルト)

    54V/18Vフレックスボルト 充電器

    DEWALT(デウォルト)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
  • フリースグローブ DEWALT(デウォルト)

    フリースグローブ

    DEWALT(デウォルト)
    3,898税込4,288
    1双
    翌日出荷
    防寒・軽作業用のフリースワークグローブです。軽量で、防風・防水性に優れています。延長カフにより、手首周りの保護性能を向上します。手のひら部分と指先は合成皮革で補強し耐久性を高めています。親指と人差し指の間を補強しています。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。洗濯可能です。
    用途軽作業にサイズL
  • フリースグローブ DEWALT(デウォルト)

    フリースグローブ

    DEWALT(デウォルト)
    3,898税込4,288
    1双
    翌日出荷
    防寒・軽作業用のフリースワークグローブです。軽量で、防風・防水性に優れています。延長カフにより、手首周りの保護性能を向上します。手のひら部分と指先は合成皮革で補強し耐久性を高めています。親指と人差し指の間を補強しています。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。洗濯可能です。
    用途軽作業にサイズM
  • 耐切創グローブ DEWALT(デウォルト)

    耐切創グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    2,598税込2,858
    1双
    翌日出荷
    HPPE耐切創でファイバーグラス配合のグローブです。13ゲージのHPPEシェルにファイバーグラスを配合し、A4レベルの耐切創性があります。快適性を追求したシームレスニットです。親指と人差し指の間を補強しています。手のひら部分はフォームニトリルで耐油性・耐水性があります。高視認性シェルにより、暗所でも視認性を向上します。
    用途建設、自動車、倉庫作業、資材運搬にサイズS耐切創性ANSI/ISEA 105:2016規格 カットA4、摩耗4、穿刺5、EN388:2016(4×42D)
  • 耐切創グローブ DEWALT(デウォルト)

    耐切創グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    2,598税込2,858
    1双
    翌日出荷
    HPPE耐切創でファイバーグラス配合のグローブです。13ゲージのHPPEシェルにファイバーグラスを配合し、A4レベルの耐切創性があります。快適性を追求したシームレスニットです。親指と人差し指の間を補強しています。手のひら部分はフォームニトリルで耐油性・耐水性があります。高視認性シェルにより、暗所でも視認性を向上します。
    用途建設、自動車、倉庫作業、資材運搬にサイズM耐切創性ANSI/ISEA 105:2016規格 カットA4、摩耗4、穿刺5、EN388:2016(4×42D)
  • 耐切創グローブ DEWALT(デウォルト)

    耐切創グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    2,598税込2,858
    1双
    翌日出荷
    HPPE耐切創でファイバーグラス配合のグローブです。13ゲージのHPPEシェルにファイバーグラスを配合し、A4レベルの耐切創性があります。快適性を追求したシームレスニットです。親指と人差し指の間を補強しています。手のひら部分はフォームニトリルで耐油性・耐水性があります。高視認性シェルにより、暗所でも視認性を向上します。
    用途建設、自動車、倉庫作業、資材運搬にサイズL耐切創性ANSI/ISEA 105:2016規格 カットA4、摩耗4、穿刺5、EN388:2016(4×42D)
  • 耐切創グローブ(タッチパネル対応) DEWALT(デウォルト)

    耐切創グローブ(タッチパネル対応)

    DEWALT(デウォルト)
    2,398税込2,638
    1双
    翌日出荷
    HPPE耐切創&タッチスクリーン対応のグローブです。18ゲージのHPPEシェルで、A2レベルの耐切創性があります。快適性を追求したシームレスニットです。親指と人差し指の間を補強しています。手のひら部分はマイクロフォームニトリルで耐油性・耐水性があります。高視認性シェルにより、暗所でも視認性を向上します。
    用途建設、自動車、倉庫作業、汎用用途にサイズS耐切創性ANSI/ISEA 105:2016規格 カットA2、摩耗3、穿刺2、EN388:2016(4×41B)
  • 耐切創グローブ(タッチパネル対応) DEWALT(デウォルト)

    耐切創グローブ(タッチパネル対応)

    DEWALT(デウォルト)
    2,398税込2,638
    1双
    翌日出荷
    HPPE耐切創&タッチスクリーン対応のグローブです。18ゲージのHPPEシェルで、A2レベルの耐切創性があります。快適性を追求したシームレスニットです。親指と人差し指の間を補強しています。手のひら部分はマイクロフォームニトリルで耐油性・耐水性があります。高視認性シェルにより、暗所でも視認性を向上します。
    用途建設、自動車、倉庫作業、汎用用途にサイズL耐切創性ANSI/ISEA 105:2016規格 カットA2、摩耗3、穿刺2、EN388:2016(4×41B)
  • ワークグローブ DEWALT(デウォルト)

    ワークグローブ

    DEWALT(デウォルト)
    1,298税込1,428
    1双
    翌日出荷
    フレキシブルデュラブルグリップワークグローブです。二重コーティングのグリップ部は、耐油性と耐水性があります。濡れた状態や油の多い環境でも優れたグリップ力を発揮します。13ゲージのナイロンシェルグローブで、柔軟性と通気性に優れています。シームレスニット構造で手にフィットします。
    サイズL
  • ワークグローブ DEWALT(デウォルト)

    ワークグローブ

    DEWALT(デウォルト)
    1,298税込1,428
    1双
    翌日出荷
    フレキシブルデュラブルグリップワークグローブです。二重コーティングのグリップ部は、耐油性と耐水性があります。濡れた状態や油の多い環境でも優れたグリップ力を発揮します。13ゲージのナイロンシェルグローブで、柔軟性と通気性に優れています。シームレスニット構造で手にフィットします。
  • 二層構造 防寒グローブ DEWALT(デウォルト)

    二層構造 防寒グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    3,398税込3,738
    1双
    翌日出荷
    耐寒システムを採用したサーマルグリッパーグローブです。グローブ・イン・グローブテクノロジーにより、手を暖かく乾燥した状態に保ちます。7ゲージのライナーは起毛アクリルニット製で、暖気を効果的に閉じ込めます。外側の15ゲージのナイロンニットシェルは湿気を逃がします。手のひら部はラテックスで耐摩耗性とグリップ力があります。
    サイズL
  • 二層構造 防寒グローブ DEWALT(デウォルト)

    二層構造 防寒グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    3,398税込3,738
    1双
    翌日出荷
    耐寒システムを採用したサーマルグリッパーグローブです。グローブ・イン・グローブテクノロジーにより、手を暖かく乾燥した状態に保ちます。7ゲージのライナーは起毛アクリルニット製で、暖気を効果的に閉じ込めます。外側の15ゲージのナイロンニットシェルは湿気を逃がします。手のひら部はラテックスで耐摩耗性とグリップ力があります。
    サイズM
  • フィンガーレス グローブ DEWALT(デウォルト)

    フィンガーレス グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    6,398税込7,038
    1双
    翌日出荷
    テクニシャンフィンガーレスグローブです。指先が露出するフィンガーレスのデザインです。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。親指と人差し指の間と指先を補強しています。Ulnalock TPRの面ファスナーで留めることで、手首にしっかりとフィットします。テリークロス素材の親指部分で汗の拭き取りが可能です。手のひらは耐水・耐油仕様になっています。
    サイズM
  • 作業用グローブ DEWALT(デウォルト)

    作業用グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    6,298税込6,928
    1双
    翌日出荷
    汎用性の高い、中~厚手のパフォーマンスグローブです。手のひら部は、耐水性と耐油性のある素材で補強し滑りにくくなっています。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。親指と人差し指の間と指先を補強しています。Ulnalock TPRの面ファスナーで留めることで、手首にしっかりとフィットします。洗濯が可能です。
  • フィンガーレス グローブ DEWALT(デウォルト)

    フィンガーレス グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    6,398税込7,038
    1双
    翌日出荷
    テクニシャンフィンガーレスグローブです。指先が露出するフィンガーレスのデザインです。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。親指と人差し指の間と指先を補強しています。Ulnalock TPRの面ファスナーで留めることで、手首にしっかりとフィットします。テリークロス素材の親指部分で汗の拭き取りが可能です。手のひらは耐水・耐油仕様になっています。
    サイズL
  • 保護メガネ DEWALT(デウォルト)

    保護メガネ

    DEWALT(デウォルト)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    顔に沿ってカーブしているフルラップアラウンドデザインの保護メガネです。ゴム素材のノーズピーズで装着感は快適です。テンプルは滑り止め付きです。耐衝撃性ポリカーボネートのレンズです。耐衝撃性に関するANSI Z87.1+規格適合です。99.9%のUVカット効果があります。
    サイズR(レギュラー)レンズ色ミラー色(本体)ブラック
  • 保護メガネ DEWALT(デウォルト)

    保護メガネ

    DEWALT(デウォルト)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    アイコニックなフルフレームデザインの保護メガネです。軽量なポリカーボネート製のフレームで快適です。光沢コーティング仕上げです。フレックステンプルと一体型ノーズピースで快適です。耐衝撃性の保護に関するANSI Z87.1規格適合です。99.9%のUVカット効果があります。
    サイズR(レギュラー)色(本体)ブラック
  • 作業用グローブ DEWALT(デウォルト)

    作業用グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    3,598税込3,958
    1双
    翌日出荷
    ラピッドフィット スリップオングローブです。フィット感に優れ、着脱が容易な耐摩耗性グローブです。人差し指と親指を補強し、精密な作業が可能です。手の甲の関節部分にはフォームパッドが入っており偶発的な衝撃から守ります。軽量で通気性のある素材で快適です。
    用途工事の検査や軽作業に最適
  • レザー グローブ DEWALT(デウォルト)

    レザー グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    2,498税込2,748
    1双
    翌日出荷
    レザーパフォーマンスハイブリッドグローブです。スプリッドレザーのパーム手袋です。背面は通気性のあるスパンデックスで、涼しくフィット感があります。着脱が容易です。
    用途建設作業、自動車関連作業、倉庫作業、一般作業に
  • サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)

    サイレントインパクトドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    66,980税込73,678
    1セット
    翌日出荷
    4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
    セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-4200チャック寸法(mm)6.35締付トルク(N・m)56振動(m/s2)19.5
  • システムキャビネット TOUGHSYSYTEM2.0 DEWALT(デウォルト)

    システムキャビネット TOUGHSYSYTEM2.0

    DEWALT(デウォルト)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    用途・環境に合わせて選択・組み合わせ可能です。TOUGH SYSTEMも接続使用可能です。据え置きにも機動活用にも幅広く対応できます。業界初メタルでもスタックBOXでもないDXLシステムコンセプトです。
    用途運搬・保管・管理に。トラスコ品番709-2842高さ(mm)外形寸法:250奥行(mm)外形寸法:655間口(mm)外形寸法:805最大荷重(kg)200
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    3,298税込3,628
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
    用途薄物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:1.6~6.4mm)幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)150山数18
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)ほか
    5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
    用途中厚物鉄・ステンレス・非鉄金属鉄・パイプ(金属厚み:3.2mm~6mm/非鉄金属~12.7mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数14
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,698税込2,968
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。厚刃モデルのマルチ切断。
    用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)200山数10
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    3,298税込3,628
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
    用途厚物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:2.4~9.5mm)幅(mm)25厚さ(mm)1.1山数14
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,798税込3,078
    1パック(5枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
    用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,698税込2,968
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
    用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数6