63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)ほか
    5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
    用途中厚物鉄・ステンレス・非鉄金属鉄・パイプ(金属厚み:3.2mm~6mm/非鉄金属~12.7mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数14
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,698税込2,968
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。厚刃モデルのマルチ切断。
    用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)200山数10
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    3,298税込3,628
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
    用途厚物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:2.4~9.5mm)幅(mm)25厚さ(mm)1.1山数14
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,798税込3,078
    1パック(5枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
    用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
    用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)25
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    2,698税込2,968
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
    用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数6
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。薄物切断モデル。
    用途鉄・非鉄金属・自動車ハイテン材・ダクト(金属厚み:~3.0mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。マルチ切断な設備解体タイプ。
    用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数10
  • 18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト)

    18Vチェーンソー(25cm)

    DEWALT(デウォルト)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
    用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7601セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)661幅(mm)231高さ(mm)234電源(V)100電圧(V)18チェーンスピード(m/s)7.7バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)75ソーチェーン3/8-40コマガイドバー長さ(mm)250
  • 乾湿両用バキュームクリーナー DEWALT(デウォルト)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    DEWALT(デウォルト)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。 ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
    付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)1100本体質量(kg)6.9吸込仕事率(W)150集塵容量(L)8.6最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)82真空度(kPa)最大12.5定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)9.3
  • 10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー

    DEWALT(デウォルト)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
    本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
  • 10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)15.5
  • 18Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)

    18Vブラシレスコンパクトレシプロソー

    DEWALT(デウォルト)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    本体質量(kg)1.43切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)8.1切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
  • タフケース シック 中 DEWALT(デウォルト)

    タフケース シック 中

    DEWALT(デウォルト)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TSTAKシリーズ。
    用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×2、ビットバー×6材質プラスチック寸法(mm)264×180×54質量(kg)約0.54
  • Organizer Top (オーガナイザートップ) DEWALT(デウォルト)

    Organizer Top (オーガナイザートップ)

    DEWALT(デウォルト)
    7,298税込8,028
    1個
    欠品中
    持ち運びが快適なロングハンドルを採用。持ち運びが快適なロングハンドルを採用。上蓋内に小物収納に便利なコンパートメントを付属。ボックス内には電動工具類の収納に適したウレタンフォーム付き。防水・防塵 IP54準拠。
    用途ロングハンドル付で快適に持ち運べる収納ボックス。付属品ブロッククッション材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)約2.5耐荷重(kg)ハンドル:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×333×183
  • Mobility Unit (モビリティーユニット) DEWALT(デウォルト)

    Mobility Unit (モビリティーユニット)

    DEWALT(デウォルト)
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷
    耐荷重100kgの堅牢設計で、重い荷物の移動に最適。 ハンドルは伸縮可能かつ折り畳んで収納可能。 ボックスを固定するベルト付き。 各種T-STAKシリーズへの連結可能。
    用途重い荷物の移動に。材質ポリプロピレン、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×546×1043折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)500×700×300
  • Carrier (キャリア) DEWALT(デウォルト)

    Carrier (キャリア)

    DEWALT(デウォルト)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ボールベアリング採用による機動性の高いキャスター。 本シリーズのボックスと連結し、重い荷物を自在に移動させることができます。
    用途重い荷物も小回りが利く移動用台車!ストッパー仕様ロック 付、タイヤ 2か所材質ポリプロピレン、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×436×181キャスター径(Φmm)100
  • 54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ) DEWALT(デウォルト)

    54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)

    DEWALT(デウォルト)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
    用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
  • 54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2) DEWALT(デウォルト)

    54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)

    DEWALT(デウォルト)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
    用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
  • 集じんコネクター DEWALT(デウォルト)

    集じんコネクター

    DEWALT(デウォルト)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです 集塵コネクターです。
    トラスコ品番828-0176種類集じんコネクター
  • 18V充電式乾湿両用集塵機 電池1個付 DEWALT(デウォルト)

    18V充電式乾湿両用集塵機 電池1個付

    DEWALT(デウォルト)(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
    用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0171セット内容4.0Ah電池パック、充電器、フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    当日出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
    用途木材(釘無)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数6
  • セーフティーキャップ(54V/18Vフレックスボルトバッテリー保護用) DEWALT(デウォルト)

    セーフティーキャップ(54V/18Vフレックスボルトバッテリー保護用)

    DEWALT(デウォルト)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷