絞り込み
ブランド
- DEWALT(デウォルト)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,460)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- RS PRO(34,724)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,680)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,666)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5枚)ほか当日出荷から5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数6
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)4日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。薄物切断モデル。用途鉄・非鉄金属・自動車ハイテン材・ダクト(金属厚み:~3.0mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。マルチ切断な設備解体タイプ。用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数10
18Vチェーンソー(25cm)
DEWALT(デウォルト)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7601セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)661幅(mm)231高さ(mm)234電源(V)100電圧(V)18チェーンスピード(m/s)7.7バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)75ソーチェーン3/8-40コマガイドバー長さ(mm)250
18Vリチウムイオンバッテリー
DEWALT(デウォルト)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷5.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。質量(g)620電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー
DEWALT(デウォルト)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー
DEWALT(デウォルト)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)15.5
18Vブラシレスコンパクトレシプロソー
DEWALT(デウォルト)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。本体質量(kg)1.43切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)8.1切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
タフシステム2.0 ハーフサイズオーガナイザー
DEWALT(デウォルト)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷TOUGHSYSTEMの半分サイズで用途に合わせての使用・組み合わせが可能です。 他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。用途ネジやビットなどの小物類の収納に。仕様IP65対応、Tough SYSTEMシリーズトラスコ品番417-4122材質ポリプロピレン質量(kg)1.7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)365×262×127有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×210×75
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)
DEWALT(デウォルト)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2無負荷打撃数(min-1)3150打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)
DEWALT(デウォルト)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2無負荷打撃数(min-1)3150打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
集じんコネクター
DEWALT(デウォルト)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです 集塵コネクターです。トラスコ品番828-0176種類集じんコネクター
システム収納BOXキャリア タフシステム
DEWALT(デウォルト)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷システム工具箱のキャリアです 3サイズのボックスとの組み合わせ可能です。用途工具、精密機器、資材の収納、運搬トラスコ品番828-0161質量(kg)14.7色黒材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)120外寸法・幅(mm)690外寸法・高さ(mm)1100外寸法・奥行(mm)530
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)当日出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。用途木材(釘無)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数6
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら