カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)
  • CKD(2)
  • DEWALT(1)
  • DXアンテナ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • Photogenic(1)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SMC(22)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ベロス(6)
  • ユーアールディ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • 廣杉計器(1)
  • 日東工業(1)
  • 明和グラビア(1)
  • 永大産業(1)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2dcs」の検索結果

特価
本日11月3日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
    本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
  • 18Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)

    18Vブラシレスコンパクトレシプロソー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    本体質量(kg)1.43切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)8.1切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ