ボンド商事

ボンド商事のページです。ボンド商事は、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て防じんマスク ボンド商事使い捨て防じんマスクボンド商事
699税込769
1袋(3枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)その他排気弁なし材質【ノーズクリップ】アルミ製区分国家検定規格:DS2クッションポリウレタン使用時間(時間)最大14関連資料(11.33MB)折り畳み可否折りたたみ可能
BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー ボンド商事BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレーボンド商事
299税込329
1個(8mm×10m)ほか
当日出荷
吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。材質高発泡ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
メガトン!激浄!錆落とし ボンド商事メガトン!激浄!錆落としボンド商事(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(200mL)
当日出荷
研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、他液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
多用途超強力両面テープ ボンド商事多用途超強力両面テープボンド商事
799税込879
1巻
当日出荷
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合幅(mm)15主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合特性超強力/両面
BD片面気密防水テープ ボンド商事BD片面気密防水テープボンド商事
499税込549
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
BD強力ボード用両面テープ ボンド商事BD強力ボード用両面テープボンド商事
1,798税込1,978
1パック(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め特性両面
使い捨て防じんマスク排気弁付 ボンド商事使い捨て防じんマスク排気弁付ボンド商事
799税込879
1袋(3枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)その他排気弁あり(ポリプロピレン&ポリイソプレン)材質【ノーズクリップ】アルミ製区分国家検定規格:DS2クッションポリウレタン使用時間(時間)最大17関連資料(11.33MB)折り畳み可否折りたたみ可能
メガトン!激浄!尿石落とし ボンド商事メガトン!激浄!尿石落としボンド商事(1件のレビュー)
969税込1,066
1個(200mL)
当日出荷
有機酸が尿石や黄ばみを強力分解
用途便器の尿石、黄ばみ除去液性酸性RoHS指令(10物質対応)対応
メガトン!激浄!油・焦げ落とし ボンド商事メガトン!激浄!油・焦げ落としボンド商事
1,098税込1,208
1個(500mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頑固なコゲ汚れを一発解消
用途調理器具、コンロ回り、レンジ、オーブンまわり、換気扇まわりなどの焦げ付き、油汚れの除去液性アルカリ性成分界面活性剤、グリ500ml 1L コール系溶剤、アルカリ剤、水質軟化剤、安定化剤RoHS指令(10物質対応)対応
BD免震石材エース ボンド商事BD免震石材エースボンド商事(7件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(10本×330mL)
当日出荷から5日以内出荷
変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
メガトン!激浄!防カビ・抗菌剤 リビング用 ボンド商事メガトン!激浄!防カビ・抗菌剤 リビング用ボンド商事(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(200mL)
当日出荷
抗菌防カビ効果が約4か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途室内全般の防カビ抗菌成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て防じんマスク排気弁付 ボンド商事使い捨て防じんマスク排気弁付ボンド商事
3,298税込3,628
1セット(20枚)
欠品中
折り曲げ自在のアルミニウム製ノーズクリップでフィット感アップ
用途研磨作業、一般粉じん、農薬散布など区分DS2
取替式防じんマスクRL3 ボンド商事取替式防じんマスクRL3ボンド商事
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
本体の材質はシリコーンで快適性が高く劣化しにくく長寿命
区分RL3国家検定合格番号TM845号関連資料(0.32MB)
メガトン!激浄!防カビ・抗菌剤 エアコン用 ボンド商事メガトン!激浄!防カビ・抗菌剤 エアコン用ボンド商事(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(100mL)
欠品中
抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤RoHS指令(10物質対応)対応
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事(1件のレビュー)
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
BD片面気密防水テープ ケース ボンド商事BD片面気密防水テープ ケースボンド商事
13,980税込15,378
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
BDソッカン ボンド商事BDソッカンボンド商事
3,598税込3,958
1セット(500g×2本)
4日以内出荷
広範囲の硬質材料を強力に接着できる
用途金属・コンクリート・木・石・セラミック・硬質プラスチックの接着色調グレー危険物の類別指定可燃物
メガトン!激浄!鏡水垢落とし ボンド商事メガトン!激浄!鏡水垢落としボンド商事
709税込780
1個(65g)ほか
4日以内出荷
超微粒子研磨剤&有機酸のダブルパワーで鏡の水あかを強力除去。食品用ラップを使用してこすります。
用途鏡、ガラス、カラン、陶器の石鹸カスや水あかの除去成分研磨材(アルミナ系鉱物)、界面活性剤、有機酸、増粘剤液性酸性RoHS指令(10物質対応)対応
メガトン!激浄!錆落とし ボンド商事メガトン!激浄!錆落としボンド商事
529税込582
1個(60mL)
4日以内出荷
素材を選ばない中性サビ取り剤
用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、他液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
取替式防じんマスクRL3 ボンド商事取替式防じんマスクRL3ボンド商事
929税込1,022
1セット(2枚)
当日出荷
・粒子補修効率99.99% 以上・アスベスト除去作業に適合しています・オイルミストの存在する環境下でも使用可能・国家検定RL3 合格品
用途粉塵やオイルミストからの保護。アスベスト除去作業適合区分RL3国家検定合格番号TM845号関連資料(0.32MB)
BDホワイトエース ボンド商事BDホワイトエースボンド商事
549税込604
1本(550g)
4日以内出荷
水性形で、作業性に優れています。
用途ALCパネル間目地。無機質板・合板等の捨貼り、下地板の目地処理。かべクロス等の内・外装目地やすき間のシール加工。ALCやモルタルのひび割れ補修や塗装下地処理。仕様ノンブリードタイプホワイト危険物の類別非危険物
メガトン!激浄!コゲ油用ホイップスプレー ボンド商事メガトン!激浄!コゲ油用ホイップスプレーボンド商事
629税込692
1本(250g)
4日以内出荷
きめ細かいホイップ泡が汚れを包んで除去します。
用途キッチン回り・調理器具の油汚れ・コゲ落とし液性アルカリ性
メガトン!激浄!外壁用ホイップスプレー ボンド商事メガトン!激浄!外壁用ホイップスプレーボンド商事
629税込692
1本(250g)
4日以内出荷
きめ細かいホイップ泡が汚れを包んで除去します。
用途外壁やタイルについた排気ガス、雨だれ跡、コケの洗浄液性アルカリ性
メガトン!激浄!カビ用ホイップスプレー ボンド商事メガトン!激浄!カビ用ホイップスプレーボンド商事
629税込692
1本(250g)
4日以内出荷
きめ細かいホイップ泡が汚れを包んで除去します。
用途水回りの黒カビ・ぬめり除去に液性塩素系
エアコン室外機用 遮熱マグネットタイル ボンド商事エアコン室外機用 遮熱マグネットタイルボンド商事
2,298税込2,528
1セット(3枚)
4日以内出荷
全面マグネット(裏面)で簡単設置。
用途エアコン室外機の遮熱材質PVC,マグネットシート寸法(cm)23×23(1枚当たり)関連資料(0.65MB)
BD強力ボード用両面テープ ボンド商事BD強力ボード用両面テープボンド商事
14,980税込16,478
1箱(10巻×4箱)
4日以内出荷
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。特性両面
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
メガトン!激浄!排水口・カビ落とし ボンド商事メガトン!激浄!排水口・カビ落としボンド商事
1,798税込1,978
1個(1L)
4日以内出荷
排水口の髪の毛や有機物の汚れを溶かして一発解消
用途パイプの洗浄、ヌメリの除去、洗濯槽の洗浄液性アルカリ性成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウムRoHS指令(10物質対応)対応