カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • NEOTEC(榮製機)
  • 京セラ(38)
  • 浦谷商事(22)
  • タカノ(9)
  • ナベヤ(4)
  • ノーブランド(3)
  • WEBA(2)
  • 大見工業(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ボニー(2)
  • 大同DMソリューション(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • ファーステック(2)
  • ファム(2)
  • エスコ(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 大和製砥所(1)
  • パオック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skd11」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチデックス NEOTEC(榮製機)パンチデックスNEOTEC(榮製機)
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
精密極小バイス NEOTEC(榮製機)精密極小バイスNEOTEC(榮製機)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
最大開き(mm)10(口金)幅(mm)18(口金)深さ(mm)8(口金)質量(kg)0.07精度平行度/直角度:0.0015mm以内材質ダイス鋼(SKD11)硬度HRC63°(焼入)
関連キーワード
skd11 板特集