カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- NEOTEC(榮製機)
- 京セラ(38)
- 浦谷商事(14)
- タカノ(9)
- ナベヤ(4)
- WEBA(2)
- ノーブランド(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 大同DMソリューション(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ファム(2)
- 大見工業(1)
- 大和製砥所(1)
- パオック(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 大阪ケミカル(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ホワイトウルフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「skd11」の検索結果

パンチデックス
NEOTEC(榮製機)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
精密極小バイス
NEOTEC(榮製機)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。材質ダイス鋼(SKD11)幅(mm)18(口金)質量(kg)0.07最大開き(mm)10(口金)硬度HRC63°(焼入)精度平行度/直角度:0.0015mm以内深さ(mm)8(口金)