絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
KYOWA(協和製作所)のロゴ

KYOWA(協和製作所)

協和製作所(KYOWA)は、べストセラー製品である『モーターローラ』、『モータープーリ』がローラコンベヤあるいはベルトコンベヤの駆動源として搬送業界で活躍しています。高精度モータと高強度ギヤをローラ・プーリ内部に搭載した、モーターローラ・モータープーリは、コンベヤの省スペースだけでなく、コンベヤ設計・製作の時間短縮にも対応できます。これらの商品は単純な物品搬送に留まらず、多様・高度化する物流システムのなかで、クリーンルームやピッキング・仕分装置への応用は現代では欠くことのできないアイテムになっています。

会社情報
会社名株式会社協和製作所
設立1954/01/01
所在地〒675-2364 兵庫県加西市窪田町570-10
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
  • モーターローラ 三相400V級400 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級400

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ42.7 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42.7 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ950 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ950

    KYOWA(協和製作所)
    27,980税込30,778
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ550 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ550

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ450 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ450

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ400 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ400

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級700

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級690 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級690

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級600 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級600

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級400 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級400

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ42 防水 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42 防水 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    13日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4696幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速13.1
  • モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM内臓)/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM内臓)/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    11日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6213幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速11.2
  • モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力) KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60
  • モーターローラーΦ57 防滴 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防滴 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6178幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速11.2
  • モーターローラーΦ38 ブレーキ(PM外設)標準パイプ/200三相Vプーリー KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 ブレーキ(PM外設)標準パイプ/200三相Vプーリー

    KYOWA(協和製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4698幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38周速5.7
  • モーターローラーΦ57 天然黒色仕様/単相100V KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 天然黒色仕様/単相100V

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6202幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速4.5
  • モーターローラーΦ38 防水 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 防水 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    31,980税込35,178
    1本
    13日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
  • モーターローラーΦ57 防水 天然黒色パイプ/200V 三相(高出力) KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防水 天然黒色パイプ/200V 三相(高出力)

    KYOWA(協和製作所)
    38,980税込42,878
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6182幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速8.8
  • モーターローラーΦ52テーパーローラ 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ52テーパーローラ 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    27,980税込30,778
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4692幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)52周速52.2
  • モーターローラーΦ42テーパーブレーキローラ 標準パイプ/200V三相特寸 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42テーパーブレーキローラ 標準パイプ/200V三相特寸

    KYOWA(協和製作所)
    48,980税込53,878
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6214幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速24
  • モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)指定寸法 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)指定寸法

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6210幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速25.9
  • モーターローラーΦ57 標準仕様/単相100V KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 標準仕様/単相100V

    KYOWA(協和製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/200三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/200三相

    KYOWA(協和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6198幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5
  • モーターローラーΦ57 標準仕様/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 標準仕様/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)740RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー

    KYOWA(協和製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6203幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5
  • モーターローラーΦ42 標準仕様/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42 標準仕様/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6181幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速12.1
  • モーターローラーΦ42 標準仕様/単相100V(丸溝) KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42 標準仕様/単相100V(丸溝)

    KYOWA(協和製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6176幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速23.3
  • モーターローラーΦ57 標準仕様/100V KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 標準仕様/100V

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6180幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速12.2
  • モーターローラーΦ60.5 438mm防塵ブレーキ標準パイプ/220V三相(高出力)Vプーリー KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 438mm防塵ブレーキ標準パイプ/220V三相(高出力)Vプーリー

    KYOWA(協和製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    16日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6175幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)438RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60周速15.6
  • モーターローラーΦ42テーパーローラ 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42テーパーローラ 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42
  • モーターローラーΦ38 標準仕様/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 標準仕様/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6215幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38周速3.1
  • モーターローラーΦ60.5 標準パイプ220V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 標準パイプ220V三相

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4691幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)220ローラー幅(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60周速2.7
  • モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/100V単相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/100V単相

    KYOWA(協和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6208幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.7
  • モーターローラーΦ60.5 防水 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 防水 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6193幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60周速7.4
  • モーターローラーΦ38 370mm防水ブレーキ標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 370mm防水ブレーキ標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    16日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4700幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38周速5.7
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m

    KYOWA(協和製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40m

    KYOWA(協和製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m

    KYOWA(協和製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5