カテゴリ
- メカニカル部品(283)
絞り込み
ブランド
- KYOWA(協和製作所)
- モノタロウ(31)
- BIGM(丸山製作所)(951)
- Hirschmann Test & Measurement(241)
- MAZDA(マツダ)(3,889)
- Panasonic(パナソニック)(922)
- RS PRO(367)
- SMC(4,326)
- アズワン(273)
- イマオコーポレーション(250)
- エスコ(334)
- スズキ(578)
- スバル(273)
- テンパール工業(234)
- トヨタ(1,752)
- ニッサン(1,243)
- ホンダ(1,654)
- ミツビシ(527)
- 三菱電機(335)
- 伊東電機(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(274)

モーターローラーΦ57 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本21日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅950mm
KYOWA(協和製作所)¥29,980税込¥32,9781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)950肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅700mm
KYOWA(協和製作所)¥28,980税込¥31,8781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅650mm
KYOWA(協和製作所)¥28,980税込¥31,8781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)650肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅600mm
KYOWA(協和製作所)¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅950mm
KYOWA(協和製作所)¥28,980税込¥31,8781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)950肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅800mm
KYOWA(協和製作所)¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅700mm
KYOWA(協和製作所)¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅450mm
KYOWA(協和製作所)¥26,980税込¥29,6781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)450肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅650mm
KYOWA(協和製作所)¥25,980税込¥28,5781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)650肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅350mm
KYOWA(協和製作所)¥23,980税込¥26,3781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅850mm
KYOWA(協和製作所)¥25,980税込¥28,5781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)850肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅650mm
KYOWA(協和製作所)¥24,980税込¥27,4781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)650肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅600mm
KYOWA(協和製作所)¥23,980税込¥26,3781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅750mm
KYOWA(協和製作所)¥28,980税込¥31,8781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)750肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅500mm
KYOWA(協和製作所)¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅450mm
KYOWA(協和製作所)¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)450肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅500mm
KYOWA(協和製作所)¥26,980税込¥29,6781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅400mm
KYOWA(協和製作所)¥26,980税込¥29,6781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅600mm
KYOWA(協和製作所)¥24,980税込¥27,4781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅500mm
KYOWA(協和製作所)¥24,980税込¥27,4781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅400mm
KYOWA(協和製作所)¥23,980税込¥26,3781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅800mm
KYOWA(協和製作所)¥24,980税込¥27,4781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅700mm
KYOWA(協和製作所)¥24,980税込¥27,4781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅500mm
KYOWA(協和製作所)¥23,980税込¥26,3781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅450mm
KYOWA(協和製作所)¥23,980税込¥26,3781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)450肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅400mm
KYOWA(協和製作所)¥22,980税込¥25,2781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V
KYOWA(協和製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅900mm
KYOWA(協和製作所)¥29,980税込¥32,9781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅850mm
KYOWA(協和製作所)¥29,980税込¥32,9781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)850肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅900mm
KYOWA(協和製作所)¥28,980税込¥31,8781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅550mm
KYOWA(協和製作所)¥26,980税込¥29,6781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)550肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅850mm
KYOWA(協和製作所)¥26,980税込¥29,6781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)850肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅700mm
KYOWA(協和製作所)¥25,980税込¥28,5781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅450mm
KYOWA(協和製作所)¥24,980税込¥27,4781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)450肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V
KYOWA(協和製作所)¥24,980~税込¥27,478~1本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅400mm
KYOWA(協和製作所)¥26,980税込¥29,6781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅350mm
KYOWA(協和製作所)¥26,980税込¥29,6781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅850mm
KYOWA(協和製作所)¥28,980税込¥31,8781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)850肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅750mm
KYOWA(協和製作所)¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)750肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら