モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅600mm

モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅600mm - KYOWA(協和製作所)

PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。
適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。
トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。
メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。
スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。
ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。
ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。
さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。
取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。

用途
冷凍・冷蔵倉庫などに。
出力(kW)
0.04
電源(V)
24
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
600
肉厚(mm)
1.5
外径(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
57
シャフト寸法(mm)
11.1
内容量
1本
注意
※冷凍環境によって異なりますが、慣らし運転が必要になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
品番
周速
6種類すべて表示中
注文コード
品番
周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05033082PR-ZD-57-600-35ASAA35
¥27,000
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05036819PR-ZD-57-600-15ASAA15
¥27,000
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05036916PR-ZD-57-600-25ASAA25
¥27,000
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05041150PR-ZD-57-600-45ASAA45
¥27,000
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05041308PR-ZD-57-600-20ASAA20
¥27,000
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05041868PR-ZD-57-600-60ASAA60
¥27,000
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする