カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- KYOWA(協和製作所)
- 三菱電機(75)
- ブロードウォッチ(56)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ミドリ安全(22)
- 京セラ(21)
- エスコ(19)
- 住友電工ハードメタル(17)
- オーム電機(16)
- DAIKO(大光電機)(15)
- Canon(14)
- MURATA(村田製作所)(14)
- NSK(日本精工)(13)
- サンドビック(13)
- リスパック(13)
- アルインコ(12)
- CKD(12)
- イスカル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ra3」の検索結果

モーターローラーΦ38 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本22日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
モーターローラーΦ57 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ57 標準仕様/200V三相
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)740RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
モーターローラーΦ60.5 標準パイプ220V三相
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4691幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)220ローラー幅(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60周速2.7
モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ肉厚(mm)1.35ローラ径(Φmm)42.7外径(mm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ38 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラ径(Φmm)38外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ60.5 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本21日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)3.25ローラ径(Φmm)60.5外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ38 標準仕様/200V三相
KYOWA(協和製作所)¥17,980税込¥19,7781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6215幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38周速3.1
モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本22日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)指定寸法
KYOWA(協和製作所)¥21,980税込¥24,1781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6210幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速25.9
モーターローラーΦ57 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
モーターローラーΦ60.5 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)
KYOWA(協和製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60
モーターローラーΦ42 標準仕様/200V三相
KYOWA(協和製作所)¥17,980税込¥19,7781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6181幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速12.1