カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)

「ra3 tone」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがね用アダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(367件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • 爪交換レンチアダプター トップ工業

    爪交換レンチアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    爪交換レンチにソケットが使用可能になります。
    差込角(mm)12.7mmアズワン品番64-3678-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットめがねヘッドセット KTC

    ラチェットめがねヘッドセット

    KTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
    トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • ギアーテックアダプター(ソケット用) SK11

    ギアーテックアダプター(ソケット用)

    SK11(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。 ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
    用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。仕様クイックリリース機構付き
  • ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ

    ソケットアダプター 電動ドリル用 セット

    モノタロウ(293件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
    セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
  • ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ KTC

    ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
  • ラチェットアダプタ KTC

    ラチェットアダプタ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1丁
    当日出荷
    歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
    トラスコ品番383-5499種別ラチェットアダプタ質量(g)140寸法L(mm)51寸法D1(mm)31寸法D2(mm)17.7送り角度(°)6差込角(sq.)9.5
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(312件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • ラチェットアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ用アダプター TRUSCO

    ギアレンチ用アダプター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ スーパーツール

    農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ

    スーパーツール(54件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
    トラスコ品番355-0427厚さ(mm)19全長(mm)485質量(g)650対辺寸法(mm)17×19
  • トラクター爪 シンセイ

    トラクター爪

    シンセイ(55件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
    材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
  • 首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
    付属品メタルケースセット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20セット商品数32点
  • 首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0992セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
  • ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(69点)
    翌々日出荷
    定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
    用途メカニック用質量(kg)16.1差込角(mm)9.5入組点数69ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 爪交換レンチ用補助ハンドル S.E.K.(スエカゲツール)

    爪交換レンチ用補助ハンドル

    S.E.K.(スエカゲツール)(35件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
    トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼全長(mm)480質量(g)630ピッチ(mm)40
  • トラクター交換爪DXタイプ 福農産業

    トラクター交換爪DXタイプ

    福農産業(30件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
    材質特殊鋼取付ボルト3/8×30mm
  • 爪セット ISEKIアグリ

    爪セット

    ISEKIアグリ(5件のレビュー)
    ¥5,290~税込¥5,819~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • トラクター交換爪 福農産業

    トラクター交換爪

    福農産業(16件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
    用途トラクター用爪材質特殊鋼厚さ(mm)9.5高さ(mm)150取付ボルト3/8×30mm取付幅(mm)25
  • 農機用爪交換レンチセット トップ工業

    農機用爪交換レンチセット

    トップ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌日出荷
    用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業にセット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Interface Connectors 圧着ピンコンタクト Interface Connectors

    Interface Connectors 圧着ピンコンタクト

    Interface Connectors
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ:タイプ43●全長:205mm●Interface Componentsタイプ43用工具. Interface Componentsの優れた品質の圧着工具です。標準通信ケーブルでのタイプ43コネクタの終端処理に使用します。 このラチェット圧着工具は、握り心地のよいグリップハンドルを備えているため、圧着が簡単です。また、ハンドルに小穴が開いているため、使用していないときは、ベルトに固定することができます。この工具は、中心コンタクト圧着方式で、3.25~5.18 mmのA/F六角サイズに対応する3つのダイキャビティを備えています。 3.25 mm六角(RG179ケーブル用) 4.52 mm六角(BT3002ケーブル用) 5.18 mm六角(RA7000ケーブル用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ ガレイラ

    ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ

    ガレイラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
  • SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    12日以内出荷
    ・穴あきスチール製フロントパネルにより、スムーズな吸気と高い冷却性能を実現。・5.25インチ、3.5インチ、2.5インチドライブに対応する柔軟なストレージオプションを提供。・AIおよびワークステーション用途に対応する5.25インチ拡張デバイス(ドライブケージ、光学ドライブなど)をサポート。・精密に設計された内部構造を備えたショートタイプの筐体で、効率的なスペース利用を実現
    仕様●ドライブベイ-外部:5.25×2●ドライブベイ-内部:・3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:・長さ:354mm (25mmフロントファン搭載時)・幅:161mm●拡張スロット:4●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:140mm●冷却システム-前面:120mm x 1●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1黒扇出荷時付属)材質プラスチック、スチール電源標準PS2(ATX)型番SST-FA314-B (黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    16日以内出荷
    ・3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合
    材質スチール色ブラック容量3.5” x 1 ; 2.5” x 2 (高さ9.5mmに限ります)質量(g)280寸法148mm (W) x 41.3mm (H) x 152.8mm (D)型番SST-SDP10B設置場所5.25” ドライブベイRoHS指令(10物質対応)対応
  • SparkFun OpenLog with Headers SPARKFUN

    SparkFun OpenLog with Headers

    SPARKFUN
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    25日以内出荷
    Description。The SparkFun OpenLog with Headers is an open source data logger that works over a simple serial connection and supports microSD cards up to 64GB. The OpenLog can store or "log" huge amounts of serial data and act as a black box of sorts to store all the serial data that your project generates, for scientific or debugging purposes. This version of th OpenLog even includes pre-soldered headers for your convenience.。The SparkFun OpenLog uses an ATmega328 running at 16MHz thanks to the onboard resonator. The OpenLog draws approximately 2-3mA in idle(nothing to record)mode. During a full record OpenLog can draw 10 to 20mA depending on the microSD card being used.。All data logged by the OpenLog is stored on the microSD card. Any 512MB to 32GB microSD card should work. OpenLog supports both FAT16 and FAT32 SD formats.。For even better performance the OpenLog Artemis is the tool you need, featuring logging speeds up to 500000bps.。Get Started with the SparkFun OpenLog Guide。Features。VCC Input:3.3V-12V(Recommended 3.3V-5V)。Log to low-cost microSD FAT16/32 cards up to 32GB。Simple command interface。Configurable baud rates(up to 115200bps)。Preprogrammed ATmega328 and bootloader。Four SPI pogo pins。Two LEDs indicate writing status。2mA idle, 6mA at maximum recording rate。Pre-soldered Headers
    アズワン品番67-0422-30
  • LilyPad ProtoSnap Plus SPARKFUN

    LilyPad ProtoSnap Plus

    SPARKFUN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。The LilyPad ProtoSnap Plus is a sewable electronics prototyping board that you can use to explore circuits and programming, then break apart to make an interactive fabric or wearable project. Programming the ProtoSnap Plus is easy with the free Arduino software you'll need to program the ATmega32U4 on LilyPad USB Plus at the heart of the board. Once you've installed the software, you'll be able to write and upload your own programs to the board, making it do almost anything you want.。At the center of the ProtoSnap Plus is the LilyPad USB Plus microcontroller, pre-wired to a LilyPad board including a LilyPad Light Sensor, LilyPad Buzzer, LilyPad Button Board, four pairs of colored LilyPad LEDs and a LilyPad Slide Switch. Because these components are connected together on the ProtoSnap board, you can test out your project ideas before you sew. The ProtoSnap Plus also includes expansion ports that let you sew your wearables together or use alligator cables to easily connect external sensors and components. After testing out your coding ideas using the attached LilyPad pieces, you can break apart the prototyping board and sew them into your project!。Please be aware that the Lilypad ProtoSnap Plus is。NOT supported on Windows 7/8。due to a lack of support drivers for those specific OS's.。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Get Started with the LilyPad ProtoSnap Plus Guide
    アズワン品番67-0422-45