A.S.H. FS 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H取扱停止中
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性